DAITO
DAITOの クリーンルーム用清掃用品
DAITOの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●製品サイズ:380×260×H630mm●材質:ステンレス、ABS、他●電源:単三アルカリ乾電池3本(別売り)●対応ゴミ袋サイズ:45〜70L●乾電池は充電しないでください●新品乾電池使用で役3,000〜4,000回の開閉
注文コード
55268686
品番
DST-50
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります
2年間の保証期間付き
振動感知機能搭載で本体に振動を与えると自動で開閉します。
仕様
●製品サイズ:380×260×H630mm●材質:ステンレス、ABS、他●電源:単三アルカリ乾電池3本(別売り)●対応ゴミ袋サイズ:45〜70L●乾電池は充電しないでください●新品乾電池使用で役3,000〜4,000回の開閉
アズワン品番
65-5673-36