レトルト北海道シチュークリーム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×10袋) 注文コード55268728 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

北海道産生乳100%の生クリームとナチュラルチーズを使用し、北海道産のじゃがいも
とにんじんがたっぷり入った、クリーミーでコクのあるレトルトシチューです。

原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、鶏肉、小麦粉、でんぷん、砂糖、牛脂豚脂混合油、オニオンペースト、生クリーム、食塩、バターミルクパウダー、植物油脂クリーム、粉末油脂、ナチュラルチーズ、香辛料、調味油/塩化Ca、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) 種類レトルト食品 アレルギー乳成分・小麦・大豆・鶏肉 栄養成分エネルギー138kcal、たんぱく質5.9g、脂質5.7g、炭水化物15.7g、食塩相当量1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
食事
株式会社新潟化工機 様

食事の時間がないとき・急ぎのときに便利。意地もまあまあだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする