DAITO
DAITOの 掃除用具
DAITOの モップ
DAITOの フラットモップ
マイクロファイバー軽量モップ EMシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55268729
品番
EM-40
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
洗濯可能なマイクロファイバーモップ
本体はアルミ製で軽量
幅9cmで狭い隙間にもフィット
ゴミ取り用スクレーパー付き
脱着にはマジックテープを採用
本体の長さを900〜1270mmで調整可能
仕様
●製品サイズ:400×90mm(プレート部)、900〜1270mm(ハンドル部)●モップサイズ:400×110×H4mm)●製品重量:580g●材質:本体/PP、アルミ、ステンレス モップ/マイクロファイバー●本体にはモップが1枚付属しています●洗濯機使用可能(柔軟剤、乾燥機は使用しないでください)
アズワン品番
65-5673-43
繰り返し・詰め替え
対応