Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の クリーンルーム用清掃用品
Aron(アロン化成)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
エコランドステーションボックス(ステンレス) 586シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55269036
品番
586-211
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
いつまでも清潔さを保つ、ステンレス仕様です。
仕様
●材質:21クロムステンレス鋼●サイズ:幅90×奥行75×高さ112cm●容量:550L●重量:32kg
アズワン品番
65-5674-58