エコランドボツクス 586シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●色調:グリーン●材質:本体/PE、車輪/ゴム●サイズ:幅157.4×奥行67×高さ104.7cm●容量:約700L●重量:約49kg●許容重量:約280kg●材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン 注文コード55269115 品番586-290
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

廃棄物の収集作業をサポートする大容量の収集容器です。
イージーストッパーで安全停止
▼ワンタッチでの固定・解除が可能なイージーストッパーの採用により、作業性を大幅にアップします。
楽々洗浄、排水対策
▼底面の排水栓に向かって底部に傾斜がついているので、水はけがスムーズです。
耐繰り返し強度のキャッチバー
▼前面に加えサイドにも補強金具を取り付けました。これにより反転時の負荷に対して、十分な強度を発揮します。
傾倒装置対応
▼キャッチバーの長さは157.4cm径は3.4cmでほとんどの傾倒車に対応しています。

仕様●色調:グリーン●材質:本体/PE、車輪/ゴム●サイズ:幅157.4×奥行67×高さ104.7cm●容量:約700L●重量:約49kg●許容重量:約280kg●材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン アズワン品番65-5674-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする