Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の クリーンルーム用清掃用品
Aron(アロン化成)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
エコランドボツクス 700 ふた 586シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55269124
品番
586-294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エコランドボックス#700用部品
仕様
●色調:グリーン●材質:ふた/PE●サイズ:幅152.6×奥行70.1×高さ9.3cm●重量:約5kg●材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン
アズワン品番
65-5674-67