内容量1個
仕様●最大使用者体重:100kg●バケツ容量:10L●材質:本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ/PP、ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ/スチール(カチオン電着+塗装)、ひじ掛けクッション・背もたれクッション/EVA、背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター/PE●色調:ベージュ●CCTA95 091203●タイプ:ソフト便座、キャスター付●重量:約15.0kg●サイズ:幅55×奥行60×高さ76〜92cm、便座までの高さ/35〜44cm●付属品:防臭消耗品(試供品)●交換部品等:O型便座カバー、FX-CPソフト便座E※1、FX-CPソフト便座E・ベース板セット※1、FX-CPソフト便座ベース板※1、FXソフト・標準用ダンパー、FX-CP脚ゴム(4個入)、補高スペーサー(4個入)、FX-CPキャスター●※1【FX-CPソフト便座E】【FX-CPソフト便座E・ベース板セット】【FX-CPソフト便座ベース板】●ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。(「PE」と刻印された仕様の場合は、「FX-CPソフト便座E・ベース板セット(商品コード:591597)」での部品交換をお願いします。)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
注文コード55269316
品番870-084