内容量1個
仕様●最大使用者体重:100kg●バケツ容量:10L●材質:本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ/PP、ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ/スチール(カチオン電着+塗装)、ひじ掛けクッション・背もたれクッション/EVA、背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター/PE●色調:ベージュ●CCTA95 091203●タイプ:暖房便座、キャスター付●重量:約15.6kg●サイズ:幅55×奥行60×高さ76〜92cm、便座までの高さ/35〜44cm●付属品:防臭消耗品(試供品)●交換部品等:O型便座カバー、FX暖房便座、FX暖房/KXソフト・標準用ダンパー、FX-CP脚ゴム(4個入)、補高スペーサー(4個入)、FX-CPキャスター●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
注文コード55269325
品番870-094