仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅43〜44×奥行45.5〜46.5×高さ67〜77cm、座面までの高さ/35〜45cm●重量:約3.2kg●材質:座部・背もたれ/PE、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:2●色調:ブルー●CCTA95 093303●交換部品等:ソフトパッドCPE-N座面、ソフトパッドEN背もたれ、シャワーベンチ脚ゴムCP-E(4個入)、背付用ネジEN(一式)※2●※2【背付用ネジEN(一式)】短ネジ(4)、中ネジ(1)、長ネジ(4)、波形座金(9)、バネ座金(9)、歯付座金(1)。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5677-40