防犯 見守りカメラ Watch&Talk スマホ連動 赤外線 自動追跡撮影

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55271363 品番QIP-C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

専用アプリにてカメラで撮影している動画をオンタイムで見ることができる見守りカメラ。動体検知すると自動追跡撮影(トラッキング)する機能搭載。1台のカメラ映像を複数ユーザーで同時視聴可能。動体を検知するとスマホアプリに通知を出す機能付き。登録した最大4台のカメラ映像を1台のスマホで確認可能。購入から90日間 無料でクラウドにて動画、静止画を保存可能。SDカード(別売り)にも録画可能。ナイトビュー機能搭載。カメラとスマホで同時通話可能。目隠しモード搭載。

用途ベビーモニター、ネットワークカメラ、防犯モニター、屋内カメラ、セキュリティグッズ、ペット監視カメラとして。 質量(kg)1 電源5V/1.5A 最大解像度1920×1080 本体サイズ(mm)78×78×118 画素数200万画素 Wi-Fi内蔵2.4GWi-Fiアンテナ

商品説明動画

Qriom「見守りカメラ Watch&Talk 」QIP-C01(W)/POP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55271363
2022-11-15
用途:
外出時の会社室内の確認
株式会社江戸川自動車 様

夜間赤外線機能が有り・自動追尾・スマホに連絡等活用しています。

対象商品:
55271363
2021-06-17
用途:
留守中の事務所の防犯対策

画質もきれいで、夜間消灯時でもはっきりと映っています。最初の設定に少し手間取りましたが、スマホの扱いに慣れている人なら問題ないと思います。

2021-08-07
用途:
防犯カメラとして
サービス業

クラウドストレージを契約月1,700円をしなければSDカードに
モーションアラートの録画が出来ない
とんでもない詐欺商品です 購入には注意
モノタロウはそのことをちゃんと明記してください

40人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする