カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
マスキングテープ建築用 LUPIN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻×6パック)
注文コード
55271467
品番
24mm×18m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
不織布
色
紫
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.05N/10mm
用途
建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.2
伸び(%)
7.5
引張強度(N/15mm)
40.8
適合被着体
屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープがつきすぎる場合は、ルパンライトを使用してください。発砲している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、ミントを使用し、貼り置きは短時間にしてください。
商品説明動画
製品紹介「マスキングテープ ルパン」
参考になった