カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
BLUE BOSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻×10パック)
注文コード
55271589
品番
15mm×18m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.9N/10mm
用途
車輛塗装用
厚さ(mm)
0.08
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
3
耐熱温度(℃)
80(30分)
引張強度(N/15mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用の前にお確かめください。貼る面び埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。電気絶縁用には使用しないでください。テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。