100-45 仮設階段 グリーンクロス 55272045

 

100-45 仮設階段 グリーンクロス 55272045
100-45 仮設階段 グリーンクロス 55272045
100-45 仮設階段 グリーンクロス 55272045

仮設階段

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
セット内容階段:2段、杭:6本
対応(傾斜角)30~45°
内容量1セット注文コード55272045品番100-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。
プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。
傾斜角度に対応したタイプを選べます。

用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×1000×120対応(傾斜角)30~45°セット内容階段:2段、杭:6本仕様階段1段につき杭を3本使用します。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55272027
2024-08-16
用途: 急な山道へ取り付けます
株式会社ナカシマ電気・ガス・熱供給・水道業

擦ってプの調整に手間取りますが楽に登れるようになりました。
付則箇所があり追加相と思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする