青 AZF13-SEB アンゼンマンBIG4 三ツ星産業 55272185 青 AZF13-SEB アンゼンマンBIG4 三ツ星産業 55272185 青 AZF13-SEB アンゼンマンBIG4 三ツ星産業 55272185

アンゼンマンBIG4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55272185 品番 青 AZF13-SEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
視認距離は、約3km。

発光色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200 材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂 点滅数(回/分)15 視認距離3km 防水性防水構造 用途生け簀の柵やブイ等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

アンゼンマンBIG4 ALARM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする