三ツ星産業
三ツ星産業の 航海計器
三ツ星産業の 船灯/信号器具/形象物
三ツ星産業の 航海灯/標識灯
アンゼンマンBIG4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55272203
品番
白 AZF13-SEW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
視認距離は、約3km。
発光色
白
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×200
材質
本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂
点滅数(回/分)
15
視認距離
3km
防水性
防水構造
用途
生け簀の柵やブイ等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
アンゼンマンBIG4 ALARM
参考になった