三ツ星産業
三ツ星産業の 航海計器
三ツ星産業の 船灯/信号器具/形象物
三ツ星産業の 航海灯/標識灯
BIG4用ステンレス台座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55272219
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。
用途
ポール等に取り付ける為に使用します。
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
パイプ長(mm)
150
台座径(Φmm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません