AZF13AL-SER BIG4 ALARM 三ツ星産業 55272228 AZF13AL-SER BIG4 ALARM 三ツ星産業 55272228

BIG4 ALARM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55272228 品番AZF13AL-SER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。
モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。
LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。
文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。

用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。 材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200 点灯色 防水性防水構造 視認距離3km
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

三角旗付きトラロープ20m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする