GHE45 オーグルー 不易糊工業 55272806 GHE45 オーグルー 不易糊工業 55272806 GHE45 オーグルー 不易糊工業 55272806

オーグルー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード55272806 品番GHE45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

オーグルー補充用製品。手をよごさず、スムーズに補充ができます。

用途補充用液状のり 容量(mL)450 種類補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×156 主成分PVAL 対象GF5(F-15)、GS5(S-15)専用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする