三田理化工業
三田理化工業の ガラス・樹脂・金属容器
三田理化工業の びん/容器類
三田理化工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55272999
品番
SB-10C-SFA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)
全数・外観検査実施
サイズ、色など用途に合わせて選べます
10本単位で、院内製剤・研究開発に使いやすい。
仕様
●材質:瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム●瓶カラー:透明●容量:10mL●入数:1箱(10本入)●ゴム栓、キャップ付き●※ゴム栓・キャップの巻締めには、専用の巻締機(ハンドクリッパー HCF-2)が必要です。※別売り
アズワン品番
65-5684-67
注意
●※ゴム栓・キャップの巻締めには、専用の巻締機(ハンドクリッパー HCF-2)が必要です。※別売り