ラミネートフィルム75 B4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55273200 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,590
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム
欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。
プラスチック量を11%削減し環境に配慮。
100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易

アズワン品番65-5684-91 仕様●B4サイズ:幅263×高さ370mm●厚み:75μ●材質:PET/PE/EVA●入数:1箱(100枚入) 厚さ(μm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55273200 - 03739069 1117033164 ラミネートフィルム75μ フジテックス ラミネートフィルム75μ フジテックス 1ケース(100枚×1箱) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする