グラス・ファイバー工研
グラス・ファイバー工研の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
グラス・ファイバー工研の ワイヤーロープ
デベグラスロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55274994
品番
R040030
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
長さ(m)
30
ロープ径(Φmm)
4
破断荷重(kg)
240
用途
アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
芯径(mm)
1.8
注意
※鋭利なもので被覆部が傷つくと強度が落ち、破断することがあります。使用安全荷重は破断強度の5分の1