ミラーレスカメラ EOS R6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55275484 品番EOSR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

”EOS R6”は、フラッグシップモデルに匹敵する高速連写や高感度撮影などの性能を小型・軽量ボディーに凝縮したミラーレスカメラです。高速連写、高速・高精度なAF、手ブレ補正などの性能とミラーレスカメラならではの機動性を生かし、スポーツや野鳥、鉄道、風景など幅広いシーンに対応します。
「EOS-1D X Mark III」搭載のセンサーを基にカスタマイズしたフルサイズCMOSセンサーと新映像エンジンにより、電子シャッターによる撮影時は最高約20コマ/秒、メカシャッター/電子先幕による撮影時は最高約12コマ/秒の高速連写を実現しています。さらに、静止画撮影時に常用で最高ISO 102400の高感度撮影が可能です。また、4K/60Pの動画撮影を実現し、臨場感のある映像表現を楽しむことができます。
新CMOSセンサーの高速信号読み出しと新映像エンジンの高速処理により、「デュアルピクセル CMOS AF II」としてAF性能が向上しています。測距エリアが画面の最大約100%(縦)×約100%(横)の範囲に拡大しています。また、静止画撮影時にAFフレームは、最大1053分割のエリアから自動選択されます。さらに、人物の瞳・顔・頭部に加えて、動物(犬/猫/鳥)の瞳・顔・全身検出にも対応し、被写体の捕捉率を向上しています。
EOSシリーズで初めて、ボディー内に5軸手ブレ補正機構を搭載しています。レンズ側の光学式手ブレ補正機構と協調制御し、世界最高8.0段の手ブレ補正を実現しています。望遠撮影や手持ち撮影といった手ブレの発生しやすい環境でも快適に撮影することができます。

その他ボディのみ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138.4×97.5×88.4 本体質量(g)598 撮像画面サイズ35.9×23.9 有効画素数2010 液晶モニター3型 ISO感度設定100〜102400 シャッタースピード1/8000〜30秒 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 撮影枚数250 電源LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6NH、ストラップ ER-EOSR6 アズワン品番64-8002-72

商品説明動画

ミラーレスカメラ EOS R6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする