ALMIGHTY ZW43H

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55276814 品番F1GA200305255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

足首をしっかりサポートする高機能ハイカットタイプ。
ファスナー搭載で着脱簡単
安定性、クッション性の両立を実現。履き心地を追求した「FOAM WAVE」をワークシューズに搭載。
アーチサポートインソール搭載/土踏まず部分のアーチサポートと足にフィットする立体設計で、アーチを支えて足への負担を軽減/抗菌防臭加工メッシュ

用途建築業/製造業 材質甲材:人工皮革・合成繊維、底材:ゴム底 形状ハイカット グレー×イエロー サイズ(cm)25.5 アズワン品番65-1998-77 甲被タイプファスナータイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55276823
2021-02-22
用途:
電気工事
建設業・工事業

チャックにより脱ぎ履きしやすいです。
グレーは、いい色ですが、汚れやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする