ティジーグリップ No.D チューブラーサポート筒状包帯 24123Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-5697-18 注文コード55277016 品番24123P
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯
ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用
コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯

仕様●サイズ:D/7.5cm●置き寸:3m/本●素材:コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン アズワン品番65-5697-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする