TECHNO WIPER(R) ECO-100 スタック CLN

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×300枚) 注文コード55277375 品番-
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

再生PET糸を使用した編み物ワイピングクロスです。
清浄度は通常品と同等な再生PET製品になります。
特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。
優れた耐薬品性を発揮します。

仕様●サイズ:23×23cm●材質:PETボトル再生樹脂 67%、ポリエステル樹脂33%●目付:145g/m2●保水性:520%、5秒後●厚み:0.77 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入) アズワン品番65-5697-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする