レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55278258 品番 CT-P293ALJ-WH-AT
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
用紙幅3インチオートカッター搭載機。

付属品ACアダプタ 仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒 機能オートカッター搭載 幅(inch)3インチ アズワン品番65-5703-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする