レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55278319 品番 CT-S4500RSJ-WH
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備
最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応
USB給電に対応(最大2.1A)
白タイプ。

仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒 アズワン品番65-5703-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする