オキナ
オキナの 口腔ケア
オキナの 口腔ジェル・クリーム
LSスティック 10mL 1ケース(100個/箱×8箱入り) LSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8箱×100個)
仕様
●10mL 1回1包●使用方法:マウスウォッシュを口にふくみ、20秒ほど口にふくんで吐き出してください●アルコール含有●入り数:100×8●内箱:入り数100個・寸法118×138×H132mm●外箱:入り数800個・寸法480×290×H150mm
注文コード
55278705
品番
LS-RST
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ほんのり香るロゼ。スリムなスティックタイプ。
仕様
●10mL 1回1包●使用方法:マウスウォッシュを口にふくみ、20秒ほど口にふくんで吐き出してください●アルコール含有●入り数:100×8●内箱:入り数100個・寸法118×138×H132mm●外箱:入り数800個・寸法480×290×H150mm
アズワン品番
65-5703-93