曜日別特売
MHSL3-125D-Y59B3 平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC 55278736

平行開閉形エアチャック MHSL3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)64シリンダ内径(Φmm)125注文コード55278736品番MHSL3-125D-Y59B3
参考基準価格(税別)¥169,130販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。

シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする