42062 メスシリンダー 短型 BRAND 55279159

メスシリンダー 短型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-5705-22
内容量1本注文コード55279159品番42062
参考基準価格(税別)¥13,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安定感のあるローフォームタイプです。

仕様●容量:1000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:285mm●胴内径:80mm●胴外径:85.5mm●そそぎ口外径:95mm●クラス:Class B●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)アズワン品番65-5705-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする