BRAND
メスシリンダー 青目盛 PP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
65-5705-74
65-5705-74
65-5705-78
65-5705-79
65-5705-75
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279448
品番
34828
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PP製
青目盛付き
仕様
●容量:50mL●1目盛:1mL●高さ:200mm●サイズ:口内径:23.5Φ●材質:ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
65-5705-74