BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279466
品番
34864
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PP製
青目盛付き
仕様
●容量:2000mL●1目盛:20mL●高さ:535mm●口内径:79Φ●口外径:86.5Φ●材質:ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
65-5705-79