BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279475
品番
34838
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
PP製
青目盛付き
仕様
●容量:100mL●1目盛:1mL●高さ:250mm●注ぎ口含まない口内径:28.1mm●材質:ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
65-5705-75