BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279500
品番
34754
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●注ぎ口含む口内径:60mm●注ぎ口含まない口内径:50mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-83