BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279518
品番
34764
参考基準価格(税別)
¥17,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:2000mL●1目盛:20mL●高さ:535mm●口外径:85.5Φmm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-85