34762 メスシリンダー 青目盛 PMP BRAND 55279527

メスシリンダー 青目盛 PMP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-5705-84
内容量1本注文コード55279527品番34762
参考基準価格(税別)¥11,970販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PMP製
青目盛付き

仕様●容量:1000mL●1目盛:10mL●高さ:440mm●口外径:68Φ●最上部から1000mLまで:65mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)アズワン品番65-5705-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする