レインスーツ ベーシック 上下セット ブルー ARG-100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55279895 品番ARG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,020
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。
PVCラミネート加工で優れた防水効果。
裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。
肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。

仕様●サイズ:LL(着丈74cm、股下75cm)●適応身長:175〜185cm●適応胸囲:96〜104cm●適応胴囲:86〜96cm●材質:表生地/ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏生地/ポリエステル100% フード透明部/塩化ビニル アズワン品番65-5708-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする