仕様●出力:5.5kW●最高圧力:1.0MPa(一定圧力制御設定範囲/0.30-0.90MPa、標準設定/0.65MPa)●運転方式:インバータ●吐出し空気量:0.90MPa時/565L/min、0.65MPa時/725L/min●空気タンク:不付●電源:三相200/200/220V・50/60/60Hz●冷凍式エアドライヤー 消費電力:420/480・510W●冷媒:R-407C●出口空気露点:圧力下15℃以下●騒音値:50dB〔A〕●製品重量:177kg●※配線工事・配管工事・搬入・据付・試運転調整は含まれておりません。●※平日時間指定なし、車上渡しでのお届けになります。フォークリフトをご用意ください。
アズワン品番65-5712-18