エルレンマイヤーフラスコ(ポリカーボネート、ベントキャップ)12個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 55282528 品番 229821
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,649
販売価格(税別)
21,499

哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。
キャップの材質はポリカーボネート製で、オートクレーブ可能です。
特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。
軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。
フラスコには成形された目盛線があります。
保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。

仕様●材質:ポリカーボネート(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(12個入)●大きさ:65×65×105mm アズワン品番65-5713-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする