ツマミ付き ステンレス丸型ポット 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55282835 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ツマミ付きステンレス丸型ポット用の本体
16cm用。

仕様●材質:18-8●内径:160mm×H79mm●外径:166mm×H80mm●底面径:145mm アズワン品番65-5714-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする