スティーラジャパン
スティーラジャパンの フォークリフト用電装
スティーラジャパンの フォークリフト用配線・ハーネス
ステップダウンコンバーター 48V→12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55286334
品番
DCDC4812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
出力電圧(V)
12
入力電圧(V)
48
出力電流(A)
3
変換効率(%)
93
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×32×18
動作温度範囲(℃)
-20〜80
IP等級
IP67