NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 電動工具 本体
NACHI(不二越)の 切断/曲げ
NACHI(不二越)の バンドソー/糸ノコ盤
バイメタルPMバンドソー 1.07X4570X34X 1箱(5本入) BPW457シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
55286859
品番
BPW45702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中実材から異形材まで幅広い形状に適用。
仕様
●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):4570●刃数:2
アズワン品番
65-5726-21