NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
トルネードPM 1箱(5本入) BPWV3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
55286877
品番
BPWV36604-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中実材から異形材まで幅広い形状に適用。
仕様
●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):3660●刃数:4/6
アズワン品番
65-5726-30