NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
トルネード スワード CNC 1箱(5本入) BXCN4460シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
55287358
品番
BXCN44602-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CNC機に対応 金型鋼など難削材に適用。
切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。
仕様
●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):4460●刃数:2/3H
アズワン品番
65-5726-76