黄ばみ・曇り除去ジェル A液

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 55288547 品番 I02020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ヘッドライトの黄ばみや曇りの原因となる劣化したトップコートやひび割れに入り込んだ汚れの奥まで浸透し、素早く浮かせて簡単に除去できる優れもの。

用途自動車ヘッドライト用 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 保持期間半年〜1年 施工可能台数(ヘッドライト)約20台分/200ml

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116922
2020-10-11
用途:
自動車ヘッドライトの黄ばみ・曇り除去

平成15年式三菱グランディスと平成17年式トヨタシエンタの黄ばんで曇ったヘッドライトを磨き、その後でクリアコートのB液で磨いたところ、流石に新品のようにとはいかないものの、液を付けてこすったウェスはかなり汚くなり、ヘッドライトの透明度はそれなりに上がりました。以前使用した他社製品よりは、作業の負担が少ない割に、きれいになったと感じました。

対象商品:
58116922
2020-10-03
用途:
車のヘッドライトの手入れ
建設業・工事業

車体をマスキングテープで覆って、A液を使ってスポンジで磨いてみました。
磨きの状態を見ながら2度磨いて、説明通りきれいになりました。

対象商品:
58116922
2020-08-21
用途:
自動車ライトの曇り取り

簡単で楽に綺麗になりました。
値段も高くなく良いと思います。

対象商品:
58116922
2019-06-14
用途:
車のヘッドライトカバーに塗りました

これはB液と一緒の評価です。対ですから。
A液を塗ってしばらくしたら茶色の汚れが取れてきました。これがカバー表面の劣化部分です。驚きながら調子に乗っていっぱい塗ってこすりましたが、それ以上の効果は有りません。当たり前か。そのうえでB液を塗ってみると、なんと新品とはいかないまでも車が見違える様になりました。
ただ、それほど長持ちはしないようで、それが残念です。紫外線カットの塗装などを試してみたいと思っています。

対象商品:
58116922
2019-03-17
用途:
軽微な黄ばみなら
農・林・水産業

初めて使ってみました。
それまでは一般によくつかわれているコンパウンド系のものを使用してました。
なんとなく黄ばみかかってる程度の黄ばみであればきれいになると思います。
コンパウンドより楽です。
仕上げは同コーティング剤を使用しました。
新車とまではいかないまでも、結構光りましたよ。
酷い黄ばみだと耐水ペーパーがいいかと。
コーティング剤の耐久性はこれからってところです。

対象商品:
58116922
2018-11-11
用途:
車検整備入庫時

ヘッドライトテスト前のレンズコーティング加工に使用している、黄ばみの程度にもよりますが綺麗になります、更にB剤を使用して仕上げています。

1人が参考にしています
対象商品:
58116922
2017-06-16
用途:
車のヘッドライトレンズ磨き

極細コンパウンドで磨いた効果と比較してみましたが、特にこちらの商品が優れている様には感じませんでした。
コンパウンドを所有していない場合はこちらを選ぶのもアリだと思いますが、そうでなければ改めて追加購入する程の効果は疑問です。

3人が参考にしています
対象商品:
58116922
2016-03-01
用途:
ヘッドライトの黄ばみ取り
ベルオートサービス 様

よく落ちます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする