マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
研削砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
55288923
品番
A-61391
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
16
砥粒
GC
適合機種
GB602、GB602W、9306S、9306SW
結合度
H
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。