NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
SG-ESRドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55289214
品番
SGESR4.73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,740
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼 アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。
仕様
●直径(mm):4.73●全長(mm):89●溝長(mm):47●シャンク径(mm):6
アズワン品番
65-5733-98