曜日別特売
HT20M1.5X1.5 ハンドタップ 1パック(3本入) HTシリーズ NACHI(不二越) 55289589

ハンドタップ 1パック(3本入) HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(3本)注文コード55289589品番HT20M1.5X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,790

あらゆる方面で使用される汎用タップです。

仕様●径(mm):20●ピッチ:1.5●食付:1.5●全長(mm):105●ネジ長(mm):50●溝数:4●等級:JIS2級●シャンク径(mm):15アズワン品番65-5735-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする