DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ナイフ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アーミーナイフ
万能ナイフ(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290279
品番
APK-670C
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
カラビナ付
クリップ付
寸法(mm)
170×35×18
全長(mm)
115(収納時)
質量(g)
105
刃長(mm)
55
材質(刃)
8cr13mov