電ドラスピーダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55290288 品番DCE-220
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)

電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.5 最大締付トルク(N・m)1.5(電動) 長さ(mm)160 幅(mm)40 高さ(mm)40 適合ビット(mm)対辺6.35mm 六角ストレートビット 材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:Cr-V 寸法(mm)40×160 質量(g)210 動作環境-10〜45 充電時間(時間)約2(5V 1A) 充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません) 回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷) 使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55290288
2025-09-23
用途:
プライベート
農・林・水産業

ミニ四駆の製作etcで使用しているが使いやすいし軽いので子供にも大丈夫そう

2025-07-05
用途:
車内の修理等
株式会社 PEAK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

時々長いビスなどが有りスムーズに取り外すことが出来大変重宝しております。

2024-11-12
用途:
電気工事
製造業

電動トルク、手締めトルクともに弱い。
しかしながら、トップメーカーのものでもさほど無理は利かないので、コスパで選べばこれくらいがちょうど良い。
セットされている短めのチップが何気に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする